Mitsubishi Electric Electronic Electricity Meter M1PM-R 1P2W 100V 30A 60HZ 1unit

#Nomor SKU S029410095
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M1PM-R 1P2W 100V 30A 60HZ
Unit 1unit
Rated Frequency (Hz) 60
Mounting Method Surface mounting/surface connection
Rated Voltage (V) 100
Model Approval Number 4333
Mass (kg) 0.6
Rated Current (A) 30
External Dimensions (mm) 159.1x119x90
Phase wire system Single-phase two-wire system
Weatherability Ordinary weather resistance
M Code 26275717
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
Computerization/new function plus.
Inductive type replaceable M2PM series.
Use
Power consumption measurement
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan