Mitsubishi Electric Electronic Electricity Meter M2PM-R 1P3W 100V 30A 50HZ 1unit

#Nomor SKU S029410026
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2PM-R 1P3W 100V 30A 50HZ
Unit 1unit
Compliant standard JIS C 1211-1, 2 watt-hour meter (single meter), JIS C 1216-1, 2 watt-hour meter (meter with transformer), JIS C 1271-1 AC electronic watt-hour meter
Rated Frequency (Hz) 50
Phase wire system Single-phase three-wire system
Rated Current (A) 30
Connection Method Surface mounting Surface connection
Rated Voltage (V AC) 100
Display 4-digit integer (xxxx.xx) or 5-digit integer (xxxxx.x) liquid crystal display, operation/no load/reverse current (reverse current for each phase) display
Weatherability Ordinary weather resistance
M Code 70564156
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
Computerization/new function plus.
Inductive type replaceable M2PM series.
Use
Power consumption measurement
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan