Mitsubishi Electric Circuit Protector Cp-30Ba Series with Terminal Cover (Pelindung Sirkuit) CP30-BA2P1-M3AA 1pc

#Nomor SKU S029402700
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP30-BA2P1-M3AA
Unit 1pc
Temperature Range (°C) -10 to 60
Mounting Method Surface mounting, IEC35mm rail mounting, mounting bracket mounting
Rated Breaking Capacity (kA) [IEC60934]AC230V/2.5, DC120V/2.5 [UL1077]AC250V/2.5, DC125/2.5
Frame (AF) 30
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 2.5
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more (500V insulation resistance tester)
Number of Poles 2P
Rated Current (A) 3
Electrical Durability 6000 times or more with a rated current of 10 times per minute under a rated voltage and a switching frequency of 10 times
Rated Insulation Voltage (V) 250
Weight (g) 160
Standard Ambient Temperature (°C) 40(T40)
Mechanical Durability 10000 times or more with 10 times opening/closing frequency with no power applied
Humidity (%RH) 85 or less
Rated Working Voltage (V) AC250V/DC125
M Code 10414214
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
A compact, high-performance circuit protector that combines advanced breaker technology.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk