B-ONE Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji) MAS 208 S 1unit

#Nomor SKU S029389148
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAS 208 S
Unit 1unit
Shaking Time (times/minute) 160
Running Shaker (mm) Vertical : 50
Test Sieve Capacity (mm) Ø200x8-pcs
Dimensions (mm) 520x350x1040
Timer 0.05-100
Voltage (V/Hz) AC 220/50
Power (W) 450
Net Weight (kg) 38
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan