B-ONE Mini Laminar Air Flow Mini LAF-50-VAD 1unit

#Nomor SKU S029388882
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Mini LAF-50-VAD
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Power (W) 110
Air Flow Velocity (m/s) 0.2-0.6
HEPA Filter 99.999% eficiency 0.3um
Noise Level (dBa) <60
Maximum Opening (mm) 310
Inside Dimension (mm) 480x340x370
Outside Dimension (mm) 550x460x700
Net Weight (kg) 32
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait