B-ONE Mini Laminar Air Flow

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Power (W)110
HEPA Filter99.999% eficiency 0.3um
Noise Level (dBa)<60
Air Flow Velocity (m/s)0.2-0.6
Inside Dimension (mm)480x340x370
Maximum Opening (mm)310
Net Weight (kg)32
Outside Dimension (mm)550x460x700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait