B-ONE Water Bath Digital (Penangas Air) DWB 18L 2R 6H 1unit

#Nomor SKU S029388530
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWB 18L 2R 6H
Unit 1unit
Capacity (L) 18
Temperature Range (°C) 5-100
Accuracy (°C) 0.5
Dimension (LxWxH) (mm) 470x305x130
Timer (minute) 0-9999
Number of Sample Slot 6
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 1500
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With Water Level Sensor

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan