B-ONE Vacuum Pump Circulating Water (Pompa Vakum Sirkulasi Air) SHB-III (For Rotary Evaporator) 1unit

#Nomor SKU S029388110
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHB-III
Unit 1unit
Water Circulation Speed (L/minute) 80
Maximum Vacuum Pressure (MPa) -0.098 (20mbar)
Vacuum Speed (L/minute) 10 (1-Tap)
Number of Tap 2
Max. Length Water Circulation (m) 10
Tank Capacity (L) 15
Material PP (Polypropylene): Water Tank, Coating, Ejector, Tee, Check Valve, Suction Nozzle; SS 304: Pump, Impeller; NR (Natural Rubber): Connecting Pipe
Voltage (V) 220
Power (W) 180
Dimension (LxWxH) (mm) 385x280x420
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan