B-ONE Vacuum Pump Circulating Water (Pompa Vakum Sirkulasi Air)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Water Circulation Speed (L/minute)80
Maximum Vacuum Pressure (MPa)-0.098 (20mbar)
Vacuum Speed (L/minute)10 (1-Tap)
Number of Tap2
Max. Length Water Circulation (m)10
Dimension (LxWxH) (mm)385x280x420
MaterialPP (Polypropylene): Water Tank, Coating, Ejector, Tee, Check Valve, Suction Nozzle; SS 304: Pump, Impeller; NR (Natural Rubber): Connecting Pipe
Power (W)180
Tank Capacity (L) 15
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan