Insize Outside Micrometer Digital

Sebelum PPN:
Rp31.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.001 (+/-0.00015inch)
Anvil MaterialCarbide Tipped
Anvil ShapePoint
Anvil Size (inch)0.256
Battery SizeLR44
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC6, Mfr. No. 7305-B01, Mfr. No. 7305-SPC3A, Mfr. No. 7306-30A
Data Output TypeCable, Wireless with Transmitter
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
IP RatingIP65
IncludesSetting Standard
Lock Nut TypeLock Nut
Operation TypeDigital
Resolution (mm)0..001/0.00005″
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These point micrometers resemble standard micrometers with C-shaped jaws, stock, and thimble but the measuring faces on the spindle and anvil come to sharp points. These smaller and pointed contact points are used to measure small grooves, recesses, and other tight spaces on a workpiece where a standard micrometer can’t be used. They are also used for making quick comparisons of thread accuracy in screw cutting applications.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan