Insize Blade Micrometer Blade Anvil Mechanical 3232-4 3-4inch 1pc

#Nomor SKU S029333592
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3232-4
Unit 1pc
Includes Hard Plastic Case
Accuracy (inch) +/-0.0002
Maximum Measurement (inch) 4
Minimum Measurement (inch) 3
Case Type Plastic
Range (inch) 3 to 4
Anvil Shape Blade
Thimble Type Ratchet
Dimension Type Inch
Anvil Material Steel
Spindle Material Steel
Spindle Diameter (inch) 0.236
Spindle Blade
Operation Type Mechanical
Anvil Size (inch) 0.256
Resolution 0.0001inch
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blade micrometers have non-rotating spindles with flat blades for contact points. They have a standard micrometer body, thimble, and C-shaped jaw. They take accurate measurements of circular form tools, diameter and depth readings of narrow grooves, slots, keyways, recesses, and depths between lands and fins.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
Blade Length 0.2560 in, Blade Thickness 0.0300 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan