Insize Blade Micrometer Blade Anvil Mechanical

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
IncludesHard Plastic Case
Case TypePlastic
Anvil MaterialSteel
Anvil ShapeBlade
Anvil Size (inch)0.256
Dimension TypeInch
Operation TypeMechanical
Resolution0.0001inch
SpindleBlade
Spindle Diameter (inch)0.236
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blade micrometers have non-rotating spindles with flat blades for contact points. They have a standard micrometer body, thimble, and C-shaped jaw. They take accurate measurements of circular form tools, diameter and depth readings of narrow grooves, slots, keyways, recesses, and depths between lands and fins.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
Blade Length 0.2560 in, Blade Thickness 0.0300 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan