Ochiai Wave Washer (Iron/Phosphate) WW-16 1pack(25pcs)

Rp48.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WW-16
Unit 1pack(25pcs)
Dimension D1 (mm) 22.5
Dimension H (mm) 2.5
Dimensions t (mm) 0.3
Inner Diameter (mm) 16.7
Material Iron
Outer Diameter (mm) 22.5
Surface Treatment ACP
Thickness (mm) 0.3
Type Wave washer
M Code 42099023
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait