Ochiai Toothed Washer Internal/External Tooth Profile (Iron/Trivalent White) ABW-5 1pack(25pcs)

Rp57.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ABW-5
Unit 1pack(25pcs)
Applicable Screw Diameter (mm) 5
Inner Diameter D (mm) 5.3
Thickness T (mm) 0.6
Surface Treatment Trivalent white
Dimensions t (mm) 0.6
Nominal Size ABW-5
Outer Diameter d (mm) 15
Dimensions d (mm) 5.3
Type Toothed washer inside and outside tooth profile
Number of Teeth Inner carrier: 8
Material Iron
M Code 42127951
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan