Ochiai Toothed Washer Internal/External Tooth Profile (Iron/Trivalent White)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)5.3
Applicable Screw Diameter (mm)5
Inner Diameter D (mm)5.3
Thickness T (mm)0.6
Surface TreatmentTrivalent white
Dimensions t (mm)0.6
MaterialIron
Nominal SizeABW-5
Number of TeethInner carrier: 8
Outer Diameter d (mm)15
TypeToothed washer inside and outside tooth profile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan