KN Murata Roll Nail Wire Smooth Type MNF31-75 1box(200pcsx20roll)

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MNF31-75
Unit 1box(200pcsx20roll)
Nail Wire Diameter (Outer Dimension) (mm) 3.1
Body Shape Smooth
Consolidation Method Wire
Head Diameter (mm) 7
Material Mild steel wire rod
Shape Smooth
Length (mm) 75
Surface Treatment Cement coat
M Code 68554342
Berat (Kg) 19.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing, pallet, general wood
Use

Packing, pallets, general wood

floor base, roof base, wall base, general wood, floor material
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait