KN Murata Roll Nail Wire Smooth Type

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialMild steel wire rod
Length (mm)75
ShapeSmooth
Surface TreatmentCement coat
Head Diameter (mm)7
Consolidation MethodWire
Body ShapeSmooth
Nail Wire Diameter (Outer Dimension) (mm)3.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing, pallet, general wood
Use
Application Packing, pallet, general wood Floor land, roofing ground, wall underwear, general wood, floor material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait