SK Plastic Plug (Angkur Plastik) PP-5 1pack(40pcs)

#Nomor SKU S029155835
Wishlist
Rp84.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PP-5
Unit 1pack(40pcs)
Size (mm) 5
Suitable Material Concrete, tile, stone
Mass (per Piece) 1g
Overall Length (mm) 25
Color Red
Material Plastic
Overall Width (mm) 5
M Code 86927811
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light and does not rust. Can be cut according to the depth of the screw.
Attach wood screws to size-specific color concrete, tiles, stones, etc. at a glance.
Use
For construction of wood screws to concrete, tile, stone etc.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan