Rp92.900
Plastic Anchor tersedia dalam berbagai ukuran dan dimensi, mulai dari diameter 5 mm hingga 10 mm, dengan panjang bervariasi antara 25 mm hingga 50 mm. Pemilihan ukuran tergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan jenis material yang akan digunakan.
Plastic Anchor umumnya digunakan pada material seperti beton, bata, dan ubin. Beberapa produk dirancang khusus untuk material ALC, beton, ubin, dan bata.
Kekuatan tarik Plastic Anchor diukur dalam Newton (N) dan bervariasi tergantung pada ukuran dan jenisnya. Informasi ini penting untuk memastikan keamanan dan keandalan instalasi.
Diameter bor yang sesuai biasanya tercantum pada spesifikasi produk. Memilih diameter bor yang tepat memastikan pemasangan yang optimal dan aman.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| SK Plastic Plug PP-7 1pack(40pcs) | - Size (mm): 7 - Mass (per Piece): 1g - Suitable Material: Concrete, tile, stone - Material: Plastic |
95,000 |
| SK Plastic Plug PP-6 1pack(40pcs) | - Size (mm): 6 - Color: Yellow - Suitable Material: Concrete, tile, stone - Material: Plastic |
88,000 |
| SK Plastic Plug PP-5 1pack(40pcs) | - Mass (per Piece): 1g - Overall Width (mm): 5 |
90,000 |
Jenis ini paling umum digunakan untuk aplikasi ringan hingga sedang. Contoh produk termasuk SK Plastic Plug PP-6 dan Carl Curl PC Plug PC-7-25. Plastic plug biasanya terbuat dari plastik berkualitas dan tersedia dalam berbagai ukuran dan warna, memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaannya.
Dilengkapi dengan cangkir, jenis ini dirancang untuk memberikan penahan yang lebih kuat pada material seperti ALC, beton, dan batu bata. Cangkir tambahan membantu meningkatkan stabilitas dan daya cengkeram.
Jenis ini sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan daya tarik lebih tinggi. PC plug memiliki kekuatan tarik yang lebih besar, membuatnya ideal untuk penggunaan yang lebih berat dan menuntut.
Dirancang untuk aplikasi yang memerlukan daya tarik dan beban maksimum. AS plug umumnya terbuat dari resin dan cocok untuk penggunaan pada blok beton, menawarkan daya tahan dan kekuatan yang lebih tinggi.
- Material yang Akan Dipasangi:
Pilih anchor yang sesuai dengan material. Misalnya, untuk beton dan batu bata, Zet Plug atau PC Plug bisa menjadi pilihan yang tepat karena daya cengkeramnya yang kuat.
- Ukuran dan Diameter:
Pastikan untuk memilih ukuran yang sesuai dengan sekrup dan lubang bor, memastikan pemasangan yang tepat dan aman.
- Kekuatan Tarik:
Pertimbangkan kekuatan tarik yang dibutuhkan untuk aplikasi yang memerlukan daya tahan tinggi.
- Warna dan Estetika:
Dalam beberapa kasus, warna anchor mungkin penting untuk estetika. Produk tersedia dalam berbagai warna seperti merah, hijau, dan kuning, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan visual proyek.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/7gP111775268-1.jpg)
/l4P105821760-1.jpg)
/oeP105546878-1.jpg)
/cwP117973464-1.jpg)
/6yP105759250-1.jpg)
%20Nylon%20Anchor%20Ebi%20Plug%20(Angkur%20Plastik)/P102762590-2.jpg)
/ktP117346749-1.jpg)