Asahi Kagaku Kogyo AX Plug (Angkur Plastik) AX-8C 1box(30pcs)

Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AX-8C
Unit 1box(30pcs)
Operating Temperature Range (°C) -100 to 138
Overall Length (mm) 50
Pilot Hole Diameter (mm) 14
Suitable Material Concrete, concrete block, ALC board, brick, artificial stone, stone etc
Tensile Strength (kg) 1590
M Code 39303537
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan