INGCO Concrete Nail ANA01501 1box(1000pcs)

#Nomor SKU S028503019
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ANA01501
Unit 1box(1000pcs)
Length (mm) 50
Suitable For ACN18641
Nail Head (mm) 6.4x2.2
Shank Diameter (mm) 2.2
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 10 September 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO Concrete Nail (50 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan