TEKIRO Mini Light (Senter) GT-FL1825 1pc

#Nomor SKU S028410324
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp59.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-FL1825
Unit 1pc
Size (V) 1.5
Diameter (mm) 2
Length (mm) 95
Dimension 1 (mm) 95
Dimension 2 (mm) 21
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO FLASHLIGHT LED TORCH / SENTER LED / TOOLS / PERKAKAS

Fitur :
- With 6 LED Strawhat 5 mm
- Warna cahaya : Putih
- Diameter : 28 mm
- Length : 94 mm
- Menggunakan 3 Bh Baterai type AAA (1, 5 V) Battery
- More Brighter with 6 LED Lights
- Lightweight and Easy to Carry
- Suitable for Outdoor Activities

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk