Made by special steel
Perfect pulverization
Stable spraying shape
TEKIRO Semprotan Cat AT-AS1868 Spray Gun K3A 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AT-AS1868 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Optimal Working Pressure (bar) | 2.0 |
| Pattern Width (mm) | About 140 |
| Air consumption (CFM) | 2 to 3 |
| Capacity of Cup (ml) | Aluminium 125 |
| Air inlet (inch) | 1/4 |
| Nozzle Size (mm) | 0.5 |
| Dimension 1 (mm) | 150 |
| Dimension 2 (mm) | 28 |
| Dimension 3 (mm) | 13 |
| Dimension 4 (mm) | 115 |
| Dimension 5 (mm) | 55 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||