TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat) AT-AS1620 Spray Gun K-3 1pc

#Nomor SKU S028410249
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AS1620
Unit 1pc
Optimal Working Pressure (bar) 2.5
Pattern Width (mm) About 50
Air consumption (CFM) 1 to 2
Capacity of Cup (ml) Aluminium 200
Air inlet (inch) 1/4
Nozzle Size (mm) 0.5
Dimension 1 (mm) 55
Dimension 2 (mm) 105
Dimension 3 (mm) 145
Dimension 4 (mm) 28
Dimension 5 (mm) 378
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mm

Fungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan angin
Matrial : chrome vanadium

Semprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detail

Nozzle Diameter : 1.5 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk