TEKIRO Air Sander (Mesin Poles) AT-OS1874 6inch 1unit

#Nomor SKU S028408611
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-OS1874
Unit 1unit
Air inlet (inch) 1/4
Average Air Consumption (CFM) 1.6
Dimension 1 (mm) 148
Dimension 2 (mm) 94
Diameter Pad (inch) 6
Speed (rpm) 11000
Diameter Orbit (mm) 5
Noise Level (dBa) 80
Vibration (m/s2) 0.8
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Minimum Hose Size (mm) 10
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 13 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low vibration for swirlmark-free finishes
Durable, Lightweight composite housing
design
Low profile balanced sanding pad

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan