Nu-LIFT Machinery Moving Skate Roller Tank with Handle (Troli Kargo) CTA-8 + HD CTA 12t 1set

Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CTA-8 + HD CTA
Unit 1set
Capacity (t) 12
Capacity (kg) 12000
Length (mm) 500
Width (mm) 222
Height (mm) 110
Type with Handle
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 August 2021
Terakhir Diperbaharui 10 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan