Moon Lion Flange Bolt 7T High Tensile Half Thread (Baut Flange) Pitch 1.0 Kunci 10 M6x70mm(15/64 inch x 2 3/4) 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028321446
Wishlist
Rp93.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(50pcs)
Diameter M6(15/64 inch)
Pitch 1
Drat Type Half drat
Material Baja Chrome
Coating Chrome
Wrench 10
Length (mm) 70
Size M6x70mm(15/64 inch x 2 3/4)
Length (inch) 2.75
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2021
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan