monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L) M10 x 70mm(25/64 inch x 2 3/4) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028306207
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp70.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 49%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Baja 12.9
Diameter M10(25/64 inch)
Drat Type Half drat
Length (mm) 70
Thread Pitch (mm) 1.5
Surface Treatment Black Steel
Length (inch) 2.75
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 July 2021
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Pictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk