Phoenix Contact Solid-State Relay Module EMG 10-OV EMG 10-OV-110DC/24DC/1 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028232957
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 10-OV-110DC/24DC/1
Unit 1pack(10pcs)
Width (mm) 10
Height (mm) 75
Depth (mm) 102
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Degree of Protection IP20
Input Voltage Range In Reference To UN 0.9 to 1.1
Nominal Input Voltage UN (V DC) 110
Input Voltage Range (V DC) 99 to 121
Part Number 2944245
Switching Threshold 0 Signal In Reference To Un ≤ 0.23
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 110 V DC, output: 5 - 36 V DC/max. 1 A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan