Phoenix Contact Solid-State Relay Module EMG 10-OV

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)102
Height (mm)75
Input Voltage Range In Reference To UN0.9 to 1.1
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: 5 - 36 V DC/max. 1 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan