Phoenix Contact SMS Relay 2903805 TC MOBILE I/O X200 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2903805 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 72 |
| Height (mm) | 90 |
| Depth (mm) | 62 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -25 to 70 (SMS mode only, note the derating information in the technical documentation for data connection) |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Degree of Protection | IP20 |
| Permissible Humidity (Operation) (%) | 0 to 95 |
| Altitude (m) | 2000 |
| Mounting Type | DIN rail mounting |
| Electromagnetic Compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SMS relay and signaling module, monitor analog and digital values via cellular network and switch relay outputs remotely, communication via SMS and GPRS (e-mail transmission, app), supply voltage range 10 V to 60 V AC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan