Phoenix Contact Relay Module PLC-RSC- 24UC PLC-RSC- 24UC/21-21AU 1pc

#Nomor SKU S028205661
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLC-RSC- 24UC/21-21AU
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Degree of Protection RT III (Relay)
Depth (mm) 94
Height (mm) 80
Nominal Input Voltage UN (V AC/DC) 24
Typical Input Current at UN (mA) 17.5 (at UN = 24 V AC)
Width (mm) 14
Part Number 2967112
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC /21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC/DC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan