Phoenix Contact Relay Module PLC-RPT-230UC PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 55 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Degree of Protection | RT III (Relay) |
| Depth (mm) | 94 |
| Height (mm) | 80 |
| Nominal Input Voltage UN (V AC) | 230 |
| Nominal Input Voltage UN (V DC) | 220 |
| Typical Input Current at UN (mA) | 3.2 |
| Width (mm) | 6.2 |
| Part Number | 2900315 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
PLC-INTERFACE for input functions, consisting of PLC-BPT /SEN basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input voltage 230 V AC/220 V DC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan