Phoenix Contact Relay Module PLC-RPT-230UC

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Depth (mm)94
Height (mm)80
Nominal Input Voltage UN (V AC)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE for input functions, consisting of PLC-BPT /SEN basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input voltage 230 V AC/220 V DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan