Phoenix Contact Relay Module EMG 25-REL EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 40 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -20 to 70 |
| Depth (mm) | 62.5 |
| Height (mm) | 75 |
| Nominal Input Voltage UN (V AC/DC) | 230 |
| Typical Input Current at UN (mA) | 18 |
| Typical Release Time (ms) | 8 |
| Typical Response Time (ms) | 10 |
| Width (mm) | 25 |
| Part Number | 2964843 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Plug-in relay interfaces for protection against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relay, contacts (Au): small loads, 2 changeover contacts, input voltage 230 V AC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan