Phoenix Contact Relay Module EMG 25-REL

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Depth (mm)62.5
Height (mm)75
Nominal Input Voltage UN (V AC/DC)230
Typical Input Current at UN (mA)18
Typical Release Time (ms)8
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 40
Part Number2964843
Typical Response Time (ms)10
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plug-in relay interfaces for protection against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relay, contacts (Au): small loads, 2 changeover contacts, input voltage 230 V AC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan