Phoenix Contact Relay Module EMG 17-REL- EMG 17-REL/SG-B 48/21/P 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028204824
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 17-REL/SG-B 48/21/P
Unit 1pack(10pcs)
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 70
Depth (mm) 62.5
Height (mm) 75
Nominal Input Voltage UN (V DC) 48
Typical Input Current at UN (mA) Typ. 8.5
Typical Release Time (ms) 5
Typical Response Time (ms) 5
Width (mm) 17.5
Part Number 2946654
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Relay module, with soldered-in remanence miniature switching relay, with positive switching diode wiring, contacts (AgSnO): small to large loads, 1 changeover contact, input voltage 48 V DC
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi EMG 17-REL, dengan soldered-in Latching miniature switching relay

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan