Phoenix Contact Power and Error Message Module MACX MCR-PTB-SP 1pc

#Nomor SKU S028198512
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MACX MCR-PTB-SP
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 60 (Any mounting position)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 80
Degree of Pollution 2
Depth (mm) 114.5
Flammability Rating According To Ul 94 V0 (Housing)
Height (mm) 108.4
Housing Material Polyamide (PA 6.6)
Permissible Humidity (Operation) 5 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 17.5
Part Number 2924184
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power and fault signaling module with Push-in connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan