Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FL SWITCH SF 16TX 1pc

#Nomor SKU S028175193
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL SWITCH SF 16TX
Unit 1pc
Air Pressure (Operation) (kPa) 86 - 108(up to 1500 m above sea level)
Air Pressure (Storage/Transport) (kPa) 66-108(up to 3500 m above sea level)
Operating Ambient Temperature (°C) -10 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 30
Height (mm) 94.3
Permissible Humidity (Operation) 5 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 5 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 205
Part Number 2832849
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 03 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ethernet Switch, 16 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission speed of 10 or 100 Mbps (RJ45), autocrossing function

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan