Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda GX 160 (5 HP) 1pc

#Nomor SKU S028115625
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GX 160 (5 HP)
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (mm) 610x430x1080
Plat Size (mm) 290x350
Compaction Area (m²/hour) 200
Impact Force (kg) 7000
Jump Height (mm) 37
Tank Capacity (L) 3
Machine Honda GX 160
Berat (Kg) 71.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 June 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.
- Ringan dan well-balanced
- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator
- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni
- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat
- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan