EZO Bantalan Bola Stainless Steel Ukuran Besar Tipe Terbuka (Laher) 6002HTWZZ 1pc

#Nomor SKU S028097815
Wishlist
Harga spesial Rp76.900 Harga normal Rp85.900
Persediaan
Diskon 10%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 6002HTWZZ
Unit 1pc
Bearing Type Large Sized Stainless Steel Bearing
Bore Diameter d (mm) 15
Outer Diameter d (mm) 32
Seal 2RS, 2RU
Min. Radius rs (mm) 0.30
Width B (mm) 9.0
Load Rating Cr (N) 4750
Load Rating Cor (N) 2270
Maximum Speed (rpm) (Grease) x 10001 22, (Oil) x 10002 26
Cage Type One-piece steel ribbon type (J)
Material SAE 52100 Steel Stainless Steel
Size Dw (mm) 4.762
Retainer Nylon Crown Type
Seals and Shields Pressed Steel Shield
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan