goot Smoke Absorber SS10 1pc

#Nomor SKU S028080640
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS10
Unit 1pc
Width (mm) 206
Depth (mm) 132
Specifications Self-supporting Stand type
Height (mm) 207
Cord 3-core cord
Earthing Plug (m) 1.5
Power Supply (V) AC100
Power Consumption (W) 22 (60Hz)
M Code 08756325
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
It absorbs smoke generated during soldering work and provides a comfortable working environment.

A special activated carbon filter is used to absorb smoke within a range of about 20 cm from the front of the main unit.

The angle can be adjusted from 90 degrees to 55 degrees.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan