Enerpac Hydraulic 10 Series Air Pump PAM1021 VM2 Valve 1pc

#Nomor SKU S028015598
Wishlist
Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAM1021
Unit 1pc
Maximum Operating Pressure (bar) 700
Cylinder Compatability Single-acting
Reservoir Capacity (cm³) 2600
Reservoir Capacity (L) 4
Usable Oil Capacity (L) 2.6
Maximum Flow at Rated Pressure (L/minute) 0.15
Output Flow Rate 1st Stage (L/minute) 10.65
Output Flow Rate 2nd Stage (L/minute) 0.15
Valve Function Advance / Retract
Valve Operation Manual
Valve Type 3-way, 2-position
Valve Model VM22
Power Source Air
Air Pressure Range (bar) 4.1-8.3
Air Consumption (L/minute) 510
Sound Level (dBA) 87
Berat (Kg) 25.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2021
Terakhir Diperbaharui 22 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product Lines : Industrial Tools
- Twin air motor configuration delivers high-flow performance in first stage, up to 200 psi, for rapid cylinder advance
- 1 and 2 gallon reservoirs for use with a wide range of cylinders
- Integral shroud protects air motors and provides easy portability

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan