NKK SWITCHES Toggle Switch M2013 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M2013 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Lever: Copper Alloy, Case: Diallyl Phthalate Lid Resin |
| Number of Circuits | Single Pole Double Throw (3P) |
| Function Operating | ON-OFF-ON |
| Rated Voltage (V) | 125 AC, 250 AC, 30 DC (ON-OFF, ON-ON type), 30 DC (ON-OFF-ON type) |
| Rated Current (A) | 6 AC, 3 AC, 4 DC (ON-OFF, ON-ON type), 3 DC (ON-OFF-ON type) |
| Contact Resistance (miliΩ) | 10 or less (DC 2 to 4V at 100mA) |
| Insulation Resistance (MΩ) | 1000 or more (DC500V) |
| Specifications | Solder Terminal |
| Bushing size | M6 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Basic toggle switch (M series).
Use
\n- Toggle switch for switching.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||