NICHIDO Explosion-Protection Head Light DS14 1pc

#Nomor SKU S027820780
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS14
Unit 1pc
Brightness (Lm) 180(HIGH)/90(LOW)
Power Supply AAA alkaline battery(x 3)included
Protection Grade IP67
Explosionproof Certifications IEC Ex ia IIC T4 Ga/ATEX: II 1GEx ia IIC T4 Ga IP67/UL: Class IDiv 1&2 Grp ABCD/UL: Class IIDiv 1&2 Grp EFG/UL: Class III temp code T4
Continuous Lighting Time (hour) High 22/Low 27
Illumination Angle (°) 40
Color Rendering Property Ra76
M Code 89820596
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Head Belts
- Hexagonal wrench for replacing batteries
Feature

- Lighting patterns are high and low.
- A European ATEX certified model.
- An IECEX compatible model.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan