NICHIDO Explosion-Protection Head Light

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)180(HIGH)/90(LOW)
Power SupplyAAA alkaline battery(x 3)included
Protection GradeIP67
Explosionproof Certifications IECEx ia IIC T4 Ga/ATEX: II 1GEx ia IIC T4 Ga IP67/UL: Class IDiv 1&2 Grp ABCD/UL: Class IIDiv 1&2 Grp EFG/UL: Class III temp code T4
Continuous Lighting Time (hour)High 22/Low 27
Color Rendering PropertyRa76
Illumination Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Head Belts
- Hexagonal wrench for replacing batteries
Feature

- Lighting patterns are high and low.
- A European ATEX certified model.
- An IECEX compatible model.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan