TRUSCO EPDM Rubber Sponge Roll (Spon Karet) TER5510 Black 1pc

#Nomor SKU S027819593
Wishlist
Harga spesial Rp2.099.900 Harga normal Rp4.899.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TER5510
Unit 1pc
Finish Material Ethylene Propylene Rubber (EPDM)
Thickness (mm) 5
Width (mm) 500
Length (m) 10
Working Temperature Range (°C) -20 to 80
Color Black
M Code 20786438
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- Has some errors from the display size on the characteristics of the commodity.
Feature

- Excellent in water repellency, weather resistance and sound proof.
- Surface coating type non-migratory EPDM sponge.
Use
\n- Cushioning material#cm# protection materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan