ECT Mesin Pemotong Lakban MS2200 1pc

#Nomor SKU S027818244
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS2200
Unit 1pc
Finish Material Main body cover: ABS resin, Main body bottom plate: Steel plate, Cutter: Steel one-side fluorine coating
Working Tape Width (mm) 7 to 50
Max Tape Outer Dia. (mm) 170
WxDxH (mm) 137x249x156
Tape Length Setting Range (mm) 30 to 999 (adjusting in units of 1mm)
Power Supply (V) AC100 (117V/230V correspondence possible changing to a different voltage is cost extra)
Power Consumption Electrical (W) 18
Specifications MS-2200: 3 kinds of length memory attached type
M Code 13375969
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Adaptor listrik produk ini (100V) akan rusak permanen jika dicolokkan langsung ke listrik Indonesia (230V), sehingga untuk menggunakannya wajib memakai step-down converter.
Feature
- Smooth work is possible by selecting a model according to the tape type and use.
- Safe design with safety mechanism.
- With automatic feeding and automatic cut functions which can set the cut dimension in units of 1mm.
- With numerical memory able to display the same dimension again after turning off the power supply.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait