HAKKO Electric Soldering Iron DASH (Solder) FX65081 1pc

#Nomor SKU S027817643
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FX65081
Unit 1pc
Power (V) 100
Power Consumption Electrical (W) 15
Maximum Temperature (°C) 370
Accessory Iron Tip T34-B
Total Length (mm) 224
Heater Ceramic Heater
Plug Shape Flat Type Plug
M Code 18380416
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- Cord is not included in the weight.
Feature

- Time required for soldering is fast and usability has improved. (About 3 times that of nichrome heaters.)
- 15mm slim grip enabled improvement in usability.
- 3 iron tip shapes are available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk