Myzox Compact Digital Level DGLC 1pc

#Nomor SKU S027787618
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DGLC
Unit 1pc
Finish Material Aluminium/resin
L x H x Thickness (mm) 210x52x31
Magnet 2 Locations
Vial Precision Within ±0.5mm/m=±0.029°
Digital Display Part Precision (°) ±0.1
Power Supply AAA Alkaline Dry Battery x 2 (accessory)
M Code 37656525
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
- It can set an arbitrary angle as the reference(0).
- It is convenient for measurement on a pipe with V-shaped groove, and for construction of iron frames or steel pipes, etc. with strong magnet.
- If you turn the main unit upside down, number is automatically reversed.
- You can fix the value with the Hold button.
Use
\n- For inclination measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait